Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube metallisiert, DE-09, Metallic, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11065556
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTPK9-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
D-Sub Haube metallisiert, Typ=MHDTPK9-K, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=ABS, Schalengrösse=DE-09
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, d-sub gehäuse 9 pol, steckergehäuse, d-sub gehäuse metall, D-Sub Haube metallisiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,62*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,76*
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 3,27*
1 Tag
17780
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 4,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
DE09S064TLF
ab € 0,34*
Zubehör
MH Connectors
DBC09SS-NW
ab € 2,14*
Zubehör
MH Connectors
DBC09SP-NW
ab € 2,05*
Zubehör
MH Connectors
MHDM9SS
ab € 0,93*
Zubehör
MH Connectors
T-JS-M3.0
ab € 3,27*
Zubehör
Multicomp
5502-09SA-01-F1
ab € 0,302*
Zubehör
Multicomp
698064
ab € 0,342*
Zubehör
Multicomp
698106
ab € 0,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.