Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, Gestanzt, 19 ... 17AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11068929
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN01 015 0047 1 U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=VN01 015 0047 1 U, Drahtdurchmesser mm2 max.=1 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Querschnitt AWG max.=17 AWG, Querschnitt AWG min.=19 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Silber, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie Ecomate, Serie=C16-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3286*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4386*
€ 0,52193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4186*
€ 0,49813
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.