Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quellmessgerät, 1x 200W, 100 nA ... 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070328
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2635B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quellmessgerät
Quellmessgerät, Typ=2635B, Ausgangsleistung=200 W, Eingangsspannung, max.=250 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kanäle=1, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Garantie=2 Jahre, Messfunktionen=Current Voltage, Messbereich Spannung=100 mV ... 200 V, Serien=2600B, Strommessbereich=100 nA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
7640 g
Tiefe:
575 mm
Bruttogewicht:
7640 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 14.634,90*
€ 14.852,98*
Frei Haus
ab € 15.104,39*
€ 15.783,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.852,98*
€ 17.675,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.799,97*
€ 17.611,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.641,37*
€ 17.423,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.634,90*
€ 17.415,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.