Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkontakt, Buchse, 7.5A, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071837
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDM-STF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkontakt
Lötkontakt, Typ=MHDM-STF, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Löten, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,373*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6302*
€ 0,74994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.