Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 3 HE 28 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11072484
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Frontplatte, Typ=20848-027, Breite=141.9 mm, Höhe=128.4 mm, Höheneinheiten=3, Abschirmung=Textildichtung, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=-999, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
121 g
Tiefe:
142 mm
Bruttogewicht:
121 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 33,45*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 36,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 0,7273*
Zubehör
nVent Schroff
21101-853
ab € 1,077*
Zubehör
nVent Schroff
21101-849
ab € 143,01*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 0,4706*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 8,97*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,35*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,40*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 79,40*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 0,8918*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,95*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 150,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.