Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster Rastend 3 A 1 Wechsler IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11072630
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6151.2156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 230v
leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster, Typ=82-6151.2156, Betätigungskraft=7 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=34.5 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm Faston-Anschlussklemme 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Ring, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Weiss, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=3 A, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: eao leuchtdrucktaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.