Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11072776 Herst.-Nr.: TESTO 108-2 EAN/GTIN: 4029547012556 |
| | |
|
| | |
| Testo 108-2 - Temperaturmessgerät mit arretierbarem Fühler, Typ=TESTO 108-2, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=2500 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.5 %, Reaktionszeit=10 s, Temperaturmessbereich max.=300 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AAA, Schutzart=IP67, Thermometertyp=Fühler Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 300 mm | Nettogewicht: | 407 g | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 407 g | Breite: | 45 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9025190090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Temperatur-Digitalanzeige, einstech-thermometer testo, temperatur digitalanzeige, einstichthermometer -50 bis 350 °c, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,76* | € 153,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,28* | € 153,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,68* | € 153,86* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,70* | € 153,98* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,13* | € 163,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 139,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|