Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement, ARP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11073968
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ARP30P-270AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselement
Befestigungselement, Typ=ARP30P-270AS, Länge=-999, Geeignet für=ARP Series Precision Regulator, Material Zubehör=-999, Produktart=Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
111 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
64,15 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 5,80*
€ 8,15*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,29*
€ 8,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 9,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ISE35-R-65-LA
ab € 70,47*
Zubehör
SMC
ISE35-N-65-LA
ab € 70,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.