Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschverschluss, 56mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11075934
Hersteller:
     Southco
Herst.-Nr.:
     19-54-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverschluss
Quetschverschluss, Typ=19-54-01, Breite=18 mm, Bügeldurchmesser=-888, Höhe=36.1 mm, Länge=56 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,47*
€ 11,22*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 11,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.