Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, altweiss, 36.5mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11075951
Hersteller:
     Southco
Herst.-Nr.:
     E6-10-301-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scharnier, altweiss
Scharnier, altweiss, Typ=E6-10-301-10, Breite=43 mm, Bügeldurchmesser=-888, Höhe=12.7 mm, Länge=36.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyoxymethylen (POM)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
14,400 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
14,4 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,72*
€ 14,58*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,59*
€ 22,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.