Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschklemmstück, 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076154
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     FKR 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch-Klemmhalter
Flansch-Klemmverbinder
Flanschklemmhalter
Flanschklemmverbinder
Flanschklemmstück, Typ=FKR 30, A=30.15 mm, B=6.5 mm, Breite=75 mm, C=30 mm, D=57 mm, E=75 mm, F=57 mm, Länge=52.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
273 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
273 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7609000090
Weitere Suchbegriffe: Flanschklemmstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.