Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1MOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11077160
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MV10-105A1005-PM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10MV10-105A1005-PM-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=-888, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,650 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,65 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3796*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6547*
€ 0,77909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.