Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7, 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11077872
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     KS100 FLOWTIN TSC, DIAM. 1
EAN/GTIN:
     4006062746272
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=KS100 FLOWTIN TSC, DIAM. 1, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=20 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
24,250 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
24,25 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,343* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.