Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrolle 25 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11079084
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4343746
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabelrolle 25 m grün, Typ=4343746, Kabellänge=25 m, Farbe Kabelsatz=Grün, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
871 g
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
871 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Messkabel, Messleitung, kabelrolle 25m, kabelbox, messleitungen fluke, Kabelrolle 25 m grün
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,17*
€ 87,75*
€ 8,95*
ab € 69,61*
€ 87,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,21*
€ 92,11*
€ 5,95*
ab € 76,67*
€ 93,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 107,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,548* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.