Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearführung, 40mm x 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11079097
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA0115-0120RC
EAN/GTIN:
     4250396879964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Linearführung, Typ=DA0115-0120RC, Dicke=12.3 mm, Gewicht=635 g, Schienenbreite=40 mm, Schienenlänge=1.2 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1500 g
Tiefe:
1200 mm
Bruttogewicht:
1500 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Linearführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 10,00*
ab € 19,20*
€ 33,29*
€ 8,95*
ab € 26,39*
€ 39,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 39,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DP0115-CASSRC
ab € 24,47*
Zubehör
Accuride
DS0115-CASSRC
ab € 24,25*
Zubehör
Accuride
DA0115-STOPRC
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.