Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe quadratisch Vierkant Weiss Kunststoff Foil Overlay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082242
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     1YS0616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kappe quadratisch
Kappe quadratisch, Typ=1YS0616, Breite=15 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-999, Höhe=12.5 mm, Länge=15 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Form=Vierkant, Geeignet für=Foil Overlay, Kappe/Linsenfarbe=Weiss, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.