Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehalterungsbausatz für Gehäuse, 77.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11083012
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ63374-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montagehalterungsbausatz für Gehäuse, Typ=DZ63374-4, Ausziehlänge=-888, Dicke=17.5 mm, Gewicht=380 g, Schienenbreite=44.2 mm, Schienenlänge=77.2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
380 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
380 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Montagehalterungsbausatz für Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,08*
€ 48,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,30*
€ 49,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.