Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11088340
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     171692-0106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
stiftleiste molex 6polig
Buchsengehäuse, Typ=171692-0106, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=5.7 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mega-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
3,360 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
3,36 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, molex steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,27*
1 Tag
2287
1
€ 14,99*
ab € 0,546*
€ 1,481*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,56*
5
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
1720630311
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
1720630312
ab € 0,325*
Zubehör
Molex
172065-0006
ab € 3,12*
Zubehör
Molex
172064-0006
ab € 4,01*
Zubehör
Molex
68801-4957
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.