Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, Pole - 10, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11088342
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     171692-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
buchsengehäuse molex
Buchsengehäuse, Typ=171692-0110, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=10, Raster=5.7 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mega-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 2,01*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 2,08*
5
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 2,14*
1 Tag
124
1
€ 14,99*
ab € 0,809*
€ 2,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
1720630311
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
1720630312
ab € 0,325*
Zubehör
Molex
200122-0010
ab € 0,622*
Zubehör
Molex
68801-4957
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.