Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenkappe Vierkant Weiss Schalter mit erhabenen Stösseln B3F, B3FS und B3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11088933
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Tastenkappe, Typ=B32-1260, Breite=9 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=3.8 mm, Höhe=5.5 mm, Länge=9 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Tastkappe, Form=Vierkant, Geeignet für=Schalter mit erhabenen Stösseln B3F, B3FS und B3W, Kappe/Linsenfarbe=Weiss, Kappe/Linsenmaterial=-999, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: tastkappe omron, microschalter, Tastenkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,234*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2058*
€ 0,361*
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,329*
€ 0,399*
1 Tag
457
10
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 0,413*
1
€ 6,90*
ab € 0,201*
€ 0,443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.