Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Befestigungswinkel, 30118-803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11090363
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
profilschiene
19"-Befestigungswinkel, Typ=30118-803, Höheneinheiten=1, Menge=1 Stück, Tiefe=170 mm, Material Halterung=Stahl, Oberflächenqualität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
886 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
886 g
Breite:
193 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: 19"-Befestigungswinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 38,72*
1
Frei Haus
ab € 29,15*
€ 38,73*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 39,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.