Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsdekade 0.3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095094
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3265
EAN/GTIN:
     4250569400780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Widerstandsdekade, Typ=P3265, Alternative (Alias)=PeakTech 3265, Breite=240 mm, Genauigkeit=5 %, Gewicht=1 kg, Höhe=70 mm, Länge=170 mm, Nennleistung=300 mW, Auflösung=1 Ω/Step, Einstellbereich=1 Ω ... 11.11 MΩ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
720,660 g
Tiefe:
252 mm
Bruttogewicht:
720,66 g
Breite:
187 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 140,61*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 116,23*
€ 140,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 143,48*
€ 6,90*
ab € 111,45*
€ 144,64*
€ 3,50*
ab € 124,45*
€ 150,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.