Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter, TRMS AC, 220Ohm ... 220MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095102
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P4090
EAN/GTIN:
     4250569402524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Tischmultimeter, Typ=P4090, Alternative (Alias)=PeakTech 4090, Frequenz, max.=10 MHz, Frequenz, min.=10 Hz, Widerstandsmessbereich max.=220 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=220 Ω, Anzahl der Ziffern=4-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS AC, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Weitere Messbereiche=Kapazität: 22 nF bis 22 mF Temperatur: -20 bis 1000 °C, Messbereich Spannung=AC: 220 mV ... 600 V, Serien=4000 Series, Sicherheitskategorie=CAT I 600 V, Strommessbereich=AC: 220 µA ... 10 A DC: 220 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
3180 g
Tiefe:
368 mm
Bruttogewicht:
3180 g
Breite:
295 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Tischmultimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,11*
€ 307,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 259,61*
€ 307,16*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 268,01*
€ 317,18*
Frei Haus
ab € 271,46*
€ 321,11*
€ 6,90*
ab € 260,89*
€ 321,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.