Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzteil und DC-Stromversorgung, 150W, Einstellbar, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095170
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P6120
EAN/GTIN:
     4250569401510
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
AC-Netzteil und DC-Stromversorgung, Typ=P6120, Alternative (Alias)=PeakTech 6120, Ausgangsleistung=150 W, Ausgangsspannung=30 V, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Frequenz, max.=50 Hz, Frequenz, min.=-999, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Ausgangsstrom Spannungsquellen=0 ... 5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
240 mm
Nettogewicht:
9450 g
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
9450 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 311,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 282,44*
€ 311,39*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 292,94*
€ 321,71*
Frei Haus
ab € 401,45*
€ 450,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,42*
€ 368,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.