Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzteil und DC-Stromversorgung, 75W, Einstellbar, 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095176
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P6125
EAN/GTIN:
     4250569401527
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
AC-Netzteil und DC-Stromversorgung, Typ=P6125, Alternative (Alias)=PeakTech 6125, Ausgangsleistung=75 W, Ausgangsspannung=15 V, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Ausgangsstrom Spannungsquellen=5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
225 mm
Nettogewicht:
6,350 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
6,35 g
Breite:
245 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, peaktech labornetzgerät, labornetzgerät, AC-Netzteil und DC-Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,13*
€ 229,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 188,56*
€ 229,13*
€ 6,90*
ab € 192,67*
€ 241,11*
€ 3,50*
ab € 209,97*
€ 253,14*
Frei Haus
ab € 271,55*
€ 330,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.