Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, SD, 128GB, 85MB/s, 15MB/s, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096095
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBSDXAU1V10
EAN/GTIN:
     4712702628067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Speicherkarte, Typ=SP128GBSDXAU1V10, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Lesegeschwindigkeit=85 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=15 MB/s, Speicherkapazität=128 GB, Farbe=Blau, Garantie=5 Jahre, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=UHS-I U1, Serien=Elite, Speicherkartenformat=SD, Speicherkartentyp=SDXC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sdxc, Speicherkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 23,45*
€ 6,78*
ab € 33,88*
€ 46,38*
€ 3,50*
ab € 34,09*
€ 46,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.