Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss Kabelbinder 200 x 7mm Stoff / Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524914
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E7-2-330-B100
EAN/GTIN:
     7640108884572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Klettverschluss Kabelbinder, Typ=E7-2-330-B100, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=7 mm, Länge=200 mm, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
67 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,38*
€ 98,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,70*
€ 94,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.