Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss Kabelbinder 200 x 13mm Stoff / Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524919
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E3-2-330-B100
EAN/GTIN:
     7640108884251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Klettverschluss Kabelbinder, Typ=E3-2-330-B100, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=13 mm, Länge=200 mm, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
154 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
154 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,80*
€ 106,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,59*
€ 105,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,81*
€ 98,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.