Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Klettverschluss, Rolle 25m x 20mm Stoff / Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524941
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     720-330-BAG
EAN/GTIN:
     7640108881359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Kabelbinder mit Klettverschluss, Rolle, Typ=720-330-BAG, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=20 mm, Länge=25 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
313 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
313 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klettband, Kabelbinder mit Klettverschluss, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,4356* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.