Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

As-I Adressiergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12550222
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK19042AB02
EAN/GTIN:
     4011209878198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Adressiergerät
ASI-Adressiergerät
SAI-Adressiergerät
siemens as-i adressiergerät
As-I Adressiergerät, Typ=3RK19042AB02, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=84 mm, Höhe=195 mm, Spannungsgenauigkeit=3.5 %, Stromgenauigkeit=5 %, Tiefe=35 mm, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=4x AA, Pin-Belegung=Standard, Schutzart=IP20 IP50, Strommessbereich=0 ... 150 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
525 g
Tiefe:
216 mm
Bruttogewicht:
525 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: as-i adressiergerät, As-I Adressiergerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,81*
€ 413,89*
Frei Haus
ab € 386,59*
€ 416,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,14*
€ 419,37*
Frei Haus
ab € 408,85*
€ 439,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 393,00*
€ 445,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,21*
€ 529,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RX98010AA00
ab € 11,04*
Zubehör
Siemens
3RK19012NR10
ab € 18,84*
Zubehör
Siemens
3RK19024BA005AA0
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.