Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 5, S/UTP, 30m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12560105
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     652034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Typ=652034, Länge=30 m, Abschirmung=S/UTP, Abschirmungsmaterial=Verzinntes Kupfergeflecht, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Grau, Kabeltyp=Cat 5, Verpackung=Polybag, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1055 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
1055 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,78067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.