Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 5, S/UTP, 50m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12560106
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     652038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Typ=652038, Länge=50 m, Abschirmung=S/UTP, Abschirmungsmaterial=Verzinntes Kupfergeflecht, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Grau, Kabeltyp=Cat 5, Verpackung=Polybag, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1612 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
1612 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 120,62*
Lager 115
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 126,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,6458* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.