Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Fiber Converter, Ethernet - Faser Single-Mode, Glasfaseranschlüsse 1SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12567017
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2541S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Fiber Converter
Industrial Ethernet Fiber Converter, Typ=EKI-2541S, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=37 mm, Glasfaseranschlüsse=1, Höhe=140 mm, RJ45-Anschlüsse=1, Tiefe=95 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schnittstellentyp A=Ethernet, Schnittstellentyp B=Faser Single-Mode, Steckverbinder A=RJ45-Buchse, Steckverbinder B=SC, Glasfaseranschlusstyp=SC, Serie=EKI-2541
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
780 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
780 g
Breite:
167 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,08*
€ 411,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,74*
€ 360,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,09*
€ 355,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.