Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha XL-Erweiterung 2 Analog 28.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12571180
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     AL2-2DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitsubishi ALPHA Erweiterungsmodul
Mitsubishi ALPHA Grundgerät
mitsubishi alpha grundgerät
Alpha XL-Erweiterung, Typ=AL2-2DA, Ausgänge=2, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=28.8 V, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=20.4 V, Eingänge=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Analog, Geeignet für=Advanced HVAC Controller, Modulausführung=Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Weitere Suchbegriffe: Alpha XL-Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 96,98*
Lager 115
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 100,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
AL2-14MR-D
ab € 150,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.