Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet switch, RJ45-Anschlüsse 5, 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12579233
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2525I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Industrial Ethernet switch, Typ=EKI-2525I, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=120 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=5, Stromverbrauch=120 mA, Tiefe=95 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=-888, Serie=EKI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
563,100 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
563,1 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 111,75*
Frei Haus
ab € 133,08*
€ 142,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.