Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DIL32/PLCC32 ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12599223
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     70-0036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Programmiergerät
adapter für programmiergerät elnec
adapter für programmiergeräte
Adapter DIL32/PLCC32 ZIF, Typ=70-0036, Breite=15.1 mm, Höhe=4.57 mm, Länge=11.51 mm, Adapter-Typ=Universal, Dosentyp=ZIF, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473308000
Weitere Suchbegriffe: Adapter DIL32/PLCC32 ZIF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 83,11*
€ 6,90*
ab € 78,27*
€ 88,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.