Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungshalter
>
Artikel
Ausziehwerkzeug Mini ATO Fuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-13305224
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
00970021HXNVDL
EAN/GTIN:
8711193037927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Sicherungshalter
ausziehwerkzeug littelfuse
sicherungshalter
Ausziehwerkzeug Mini ATO Fuse, Typ=00970021HXNVDL, Grösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
... >
Sicherungen und Sicherungszubehör
>
Sicherungshalter und Zubehör
>
Sicherungszubehör
Weitere Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug Mini ATO Fuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen