Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 2.5A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13318276
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     031302.5HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=031302.5HXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=2.5 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CE CSA Certified IC PES UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,880 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1,88 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,21*
2 Tage
154
1
€ 14,99*
ab € 0,615*
€ 1,648*
5
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,91*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,884*
€ 1,911*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,713*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,911*
€ 2,27409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03420004H
ab € 2,22*
Zubehör
Littelfuse
03420838H
ab € 2,50*
Zubehör
Littelfuse
03540001ZXGY
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
H345101
ab € 3,03*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,62*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,55*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,123*
Zubehör
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.