Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 1.8W, E10, 6.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13341203
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     E28006300
EAN/GTIN:
     8714681026267
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel E10
Glühlampe, Typ=E28006300, Durchmesser=10 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=1.8 W, Länge=28 mm, Spannung=6.5 V, Strom=300 mA, Glühlampengrösse=T10, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,76*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.