Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 2.4W, E10, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13342102
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     E28024100
EAN/GTIN:
     8714681027141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Glühlampe, Typ=E28024100, Durchmesser=10 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=2.4 W, Länge=28 mm, Spannung=24 V, Strom=100 mA, Glühlampengrösse=T10, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 24v, Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,75*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 3,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.