Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 500mW, E10, 2.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13343209
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     E24002201
EAN/GTIN:
     8714681025000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe, Typ=E24002201, Durchmesser=11 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=500 mW, Länge=23 mm, Spannung=2.5 V, Strom=200 mA, Glühlampengrösse=G11, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,36*
Lager 115
355
1
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.