Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 5W, E14, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13343969
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     E35024005
EAN/GTIN:
     8714681030202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe, Typ=E35024005, Durchmesser=16 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=5 W, Länge=35 mm, Spannung=24 V, Strom=210 mA, Glühlampengrösse=T16, Glühlampensockel=E14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 2,35*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.