Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 600mW, BA7s, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13345006
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     B20006100
EAN/GTIN:
     8714681006566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe, Typ=B20006100, Durchmesser=7 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=600 mW, Länge=20 mm, Spannung=6 V, Strom=100 mA, Glühlampengrösse=T7, Glühlampensockel=BA7s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,110 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,11 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA7s, Sockel BA7s, leuchtmittel ba7s, Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,90*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 3,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.