Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 1.8W, BA7s, 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13345907
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     B20036050
EAN/GTIN:
     8714681007334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe, Typ=B20036050, Durchmesser=7 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=1.8 W, Länge=20 mm, Spannung=36 V, Strom=50 mA, Glühlampengrösse=T7, Glühlampensockel=BA7s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,31*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.