Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonlampe, BA9s, 230VAC/VDC, 350mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13346563
Hersteller:
     WS Walter Schrickel
Herst.-Nr.:
     1025.09.541-500
EAN/GTIN:
     4034451280113
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Neonlampe, Typ=1025.09.541-500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba9s 230v, glühbirne ba9s, ba9s 230v, Neonlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 7,10*
4 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,55*
€ 11,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.