Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 2.4W, E10, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13346569
Hersteller:
     WS Walter Schrickel
Herst.-Nr.:
     1500.10.360-001
EAN/GTIN:
     4034451245365
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Glühlampe, Typ=1500.10.360-001, Durchmesser=15 mm, Lebensdauer=5000 h, Leistungsaufnahme=2.4 W, Lichtstrom=14.6 lm, Länge=29 mm, Spannung=12 V, Strom=200 mA, Glühlampengrösse=-999, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
1,635 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,635 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 12v, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.