Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 2.7W, E10, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13346630
Hersteller:
     WS Walter Schrickel
Herst.-Nr.:
     1500.10.351-501
EAN/GTIN:
     4034451932654
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel E10
Glühlampe, Typ=1500.10.351-501, Durchmesser=15 mm, Lebensdauer=5000 h, Leistungsaufnahme=2.7 W, Lichtstrom=15 lm, Länge=29 mm, Spannung=6 V, Strom=450 mA, Glühlampengrösse=-999, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
1,600 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.