Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 2.6W, BA9s, 130V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13347226
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     B28130021
EAN/GTIN:
     8714681012512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Glühlampe, Typ=B28130021, Durchmesser=10 mm, Lebensdauer=5000 h, Leistungsaufnahme=2.6 W, Länge=28 mm, Spannung=130 V, Strom=20 mA, Glühlampengrösse=T9, Glühlampensockel=BA9s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,96*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,31*
1
€ 8,95*
ab € 6,24*
€ 6,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.