Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 5W, BA15s, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13347416
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     AS3524005
EAN/GTIN:
     8714681004883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe, Typ=AS3524005, Durchmesser=18 mm, Leistungsaufnahme=5 W, Länge=35 mm, Spannung=24 V, Strom=210 mA, Glühlampengrösse=G18, Glühlampensockel=BA15s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 3,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.