Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 10W, BA15s, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13347424
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     AS3524010
EAN/GTIN:
     8714681005019
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Glühlampe, Typ=AS3524010, Durchmesser=18 mm, Leistungsaufnahme=10 W, Länge=35 mm, Spannung=24 V, Strom=415 mA, Glühlampengrösse=G18, Glühlampensockel=BA15s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
4,920 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4,92 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba15s, Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,53*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.